SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-40ZG3)
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41217042
MXQ12L-40ZG3
CADデータダウンロード
12
40
(-) オートスイッチなし
¥
50,270
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41217058
MXQ12L-40ZG3-M9PL
CADデータダウンロード
12
40
M9P
¥
56,760
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください