曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-10BS)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-10BS) - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41222335MXQ16-10BS-M9NM(M) 1M9N
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41222344MXQ16-10BS-M9BWM(M) 1M9BW
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41222353MXQ16-10BS-M9NWZ(Z) 5M9NW
50,160
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする