SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30BS)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41228294
MXQ16-30BS-M9P
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9P
¥
48,510
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41228303
MXQ16-30BS-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
49,720
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください