SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-40CSP)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41230927
MXQ16-40CSP-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
49,170
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41230936
MXQ16-40CSP-A93V
CADデータダウンロード
A93V
¥
49,830
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください