SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-50BSP)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41232844
MXQ16-50BSP-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
56,820
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41232853
MXQ16-50BSP-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
60,230
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください