曜日別特売

MX Series(MXQ16A-100ZK)

MX Series(MXQ16A-100ZK) - SMCMX Series(MXQ16A-100ZK) - SMC
作動方式複動オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパリード線(m)(L)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41239853MXQ16A-100ZK-M9BL16100
62,430
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする