曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZH3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZH3) - SMC
作動方式複動オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10リード線(m)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41241777MXQ16A-10ZH3-M9B1610
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする