SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZB3)
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41249136
MXQ16A-30ZB3-M9B
CADデータダウンロード
16
30
0.5
M9B
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249145
MXQ16A-30ZB3-M9BL
CADデータダウンロード
16
30
3
M9B
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41249154
MXQ16A-30ZB3-M9BWL
CADデータダウンロード
16
30
3
M9BW
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください