曜日別特売

MX Series(MXQ16A-30ZEJ3)

MX Series(MXQ16A-30ZEJ3) - SMCMX Series(MXQ16A-30ZEJ3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ機能(3)軸方向配管リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41249897MXQ16A-30ZEJ3-M9B
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする