曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZH3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-50ZH3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41255813MXQ16A-50ZH3-M9BW0.5M9BW
52,360
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41255822MXQ16A-50ZH3-M9BL3M9B
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41255838MXQ16A-50ZH3-M9BWL3M9BW
53,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41255847MXQ16A-50ZH3-M9BWVL3M9BWV
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする