曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZH)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZH) - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10リード線(m)0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41261492MXQ16B-10ZH-M9B1610M9B
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261508MXQ16B-10ZH-M9N-X391610M9N
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする