SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-10BS)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41274862
MXQ20-10BS-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
52,860
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41274878
MXQ20-10BS-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BWV
¥
53,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41274887
MXQ20-10BS-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
54,070
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください