SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-150AT)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
150
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
20
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41276953
MXQ20-150AT-M9P
CADデータダウンロード
20
150
(-) 0.5
M9P
¥
83,380
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41276962
MXQ20-150AT-M9BWM
CADデータダウンロード
20
150
(M) 1
M9BW
¥
84,040
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください