SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-20CT)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41278904
MXQ20-20CT-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B
¥
46,920
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41278913
MXQ20-20CT-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
47,140
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください