MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-30ZG3)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-30ZG3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41281266MXQ20-30ZG3-M9BAL
62,430
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41281275MXQ20-30ZG3-M9BAL-X42
65,560
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41281284MXQ20-30ZG3-M9BAL-X39
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする