SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-50AF)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41283226
MXQ20-50AF-A90L
CADデータダウンロード
A90
¥
61,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41283235
MXQ20-50AF-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください