SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZB3)
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41287602
MXQ20A-100ZB3-M9P
CADデータダウンロード
20
100
0.5
M9P
¥
68,640
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41287618
MXQ20A-100ZB3-M9BL
CADデータダウンロード
20
100
3
M9B
¥
69,080
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41287627
MXQ20A-100ZB3-M9NL
CADデータダウンロード
20
100
3
M9N
¥
69,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください