SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-10Z2)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41288686
MXQ20A-10Z2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,540
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41288695
MXQ20A-10Z2-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
51,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41288704
MXQ20A-10Z2-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください