曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-10ZH)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-10ZH) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41289456MXQ20A-10ZH2010(-) オートスイッチなし
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41289465MXQ20A-10ZH-A93L2010A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,960
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41289474MXQ20A-10ZH-M9B2010M9B
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41289483MXQ20A-10ZH-M9BM2010M9B
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41289492MXQ20A-10ZH-M9BL2010M9B
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41289508MXQ20A-10ZH-M9NL2010M9N
45,380
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41289517MXQ20A-10ZH-M9NWL2010M9NW
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする