SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-75ZB3)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41301688
MXQ20A-75ZB3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
56,050
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41301706
MXQ20A-75ZB3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
61,660
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41301724
MXQ20A-75ZB3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
62,320
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41301742
MXQ20A-75ZB3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
62,870
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください