SMC
MX Series(MXQ20B-20ZEJ)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B)標準形
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41308085
MXQ20B-20ZEJ-M9NVL
CADデータダウンロード
¥
53,080
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください