SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-10CS)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41317063
MXQ25-10CS-M9NM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9N
¥
53,570
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41317072
MXQ25-10CS-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NV
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41317088
MXQ25-10CS-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください