曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-50BT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-50BT) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41323363MXQ25-50BT-M9P(-) 0.5M9P
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41323372MXQ25-50BT-M9NZ(Z) 5M9N
67,930
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41323388MXQ25-50BT-M9NVL(L) 3M9NV
67,930
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする