曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-50CSBT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-50CSBT) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41323485MXQ25-50CSBT-M9PM9P
70,350
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41323494MXQ25-50CSBT-M9NM9N
70,350
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする