SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-125ZE)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41328647
MXQ25A-125ZE-M9B
CADデータダウンロード
0.5
¥
77,110
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41328656
MXQ25A-125ZE-M9BM
CADデータダウンロード
1
¥
77,440
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41328665
MXQ25A-125ZE-M9BL
CADデータダウンロード
3
¥
77,770
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください