SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZF)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41329837
MXQ25A-150ZF-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
79,530
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41329846
MXQ25A-150ZF-M9BAL-X12
CADデータダウンロード
M9BA
¥
88,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください