曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZH2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZH2) - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41335272MXQ25A-50ZH2-M9B0.5M9B
71,170
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41335288MXQ25A-50ZH2-M9BW0.5M9BW
71,720
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41335297MXQ25A-50ZH2-M9NM1M9N
71,720
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41335306MXQ25A-50ZH2-M9BL3M9B
71,830
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41335315MXQ25A-50ZH2-M9NV0.5M9NV
72,050
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41335324MXQ25A-50ZH2-M9BV0.5M9BV
72,050
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする