SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZJ)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41335385
MXQ25A-50ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
51,370
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41335394
MXQ25A-50ZJ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
57,530
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41335403
MXQ25A-50ZJ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
57,640
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41335412
MXQ25A-50ZJ-M9BWM
CADデータダウンロード
M9BW
¥
57,860
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください