SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75ZE2)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41336575
MXQ25A-75ZE2-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
76,290
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41336584
MXQ25A-75ZE2-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
76,510
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41336593
MXQ25A-75ZE2-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
77,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください