SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75ZQ)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41337162
MXQ25A-75ZQ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
58,960
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41337178
MXQ25A-75ZQ-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
¥
66,110
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください