SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-20ZF)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41343837
MXQ6-20ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
31,410
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41343846
MXQ6-20ZF-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
37,240
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41343855
MXQ6-20ZF-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
37,570
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41343864
MXQ6-20ZF-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
37,680
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください