MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-30ASF)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-30ASF) - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク(mm)30アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)6対称形(-) 標準形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41344616MXQ6-30ASF-M9BVLS630(L) 3M9BV(S) 1ヶ付
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344625MXQ6-30ASF-M9NW630(-) 0.5M9NW(-) 2ヶ付
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする