SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-30ASP)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
6
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41344643
MXQ6-30ASP-M9BZ
CADデータダウンロード
6
30
(Z) 5
M9B
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344652
MXQ6-30ASP-M9BWVL
CADデータダウンロード
6
30
(L) 3
M9BWV
¥
46,090
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください