SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-30CT)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
6
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41344844
MXQ6-30CT-M9BM
CADデータダウンロード
6
30
(M) 1
M9B
¥
40,810
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344853
MXQ6-30CT-M9NW
CADデータダウンロード
6
30
(-) 0.5
M9NW
¥
41,030
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344862
MXQ6-30CT-M9NZ
CADデータダウンロード
6
30
(Z) 5
M9N
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください