SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-30ZF)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41345377
MXQ6-30ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
34,270
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41345386
MXQ6-30ZF-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください