SMC
MX Series(MXQ6-50Z2)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
ボディオプション
(-)標準形
機能
(2)エンドロック
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41347382
MXQ6-50Z2-A93
CADデータダウンロード
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください