曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZH)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41349437MXQ6A-10ZH-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349446MXQ6A-10ZH-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349455MXQ6A-10ZH-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349464MXQ6A-10ZH-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349473MXQ6A-10ZH-M9BV0.5M9BV(-) 2ヶ付
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349482MXQ6A-10ZH-M9NWM1M9NW(-) 2ヶ付
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349498MXQ6A-10ZH-M9NWL3M9NW(-) 2ヶ付
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349507MXQ6A-10ZH-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする