SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZH2)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41357243
MXQ6A-50ZH2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
46,370
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357252
MXQ6A-50ZH2-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
52,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357268
MXQ6A-50ZH2-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
52,530
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357277
MXQ6A-50ZH2-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
52,860
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください