曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZH3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZH3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41357286MXQ6A-50ZH3-M9BLM9B
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357295MXQ6A-50ZH3-M9BWLM9BW
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41357304MXQ6A-50ZH3-M9BVLM9BV
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする