SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30AT)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41373745
MXQ8-30AT-M9P
CADデータダウンロード
8
30
(-) 0.5
¥
41,970
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41373754
MXQ8-30AT-M9PL
CADデータダウンロード
8
30
(L) 3
¥
42,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください