曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30ATF)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30ATF) - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41373763MXQ8-30ATF-M9PM(M) 1M9P
47,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41373772MXQ8-30ATF-M9BWL(L) 3M9BW
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする