曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30FR)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30FR) - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)8対称形(-) 標準形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41374488MXQ8-30FR-M9NLS830(L) 3M9N(S) 1ヶ付
49,720
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41374497MXQ8-30FR-M9BM830(M) 1M9B(-) 2ヶ付
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする