MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZB3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZB3) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41383064MXQ8A-10ZB3810(-) オートスイッチなし
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383073MXQ8A-10ZB3-M9NLS-X11810M9N
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383082MXQ8A-10ZB3-M9B810M9B
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383098MXQ8A-10ZB3-M9N810M9N
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383107MXQ8A-10ZB3-M9BM810M9B
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383116MXQ8A-10ZB3-M9BW810M9BW
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383125MXQ8A-10ZB3-M9BL810M9B
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383134MXQ8A-10ZB3-M9BWM810M9BW
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383143MXQ8A-10ZB3-M9NL810M9N
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383152MXQ8A-10ZB3-M9BWL810M9BW
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする