SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZH2)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41384254
MXQ8A-10ZH2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
38,890
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384263
MXQ8A-10ZH2-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
44,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384272
MXQ8A-10ZH2-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,160
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384288
MXQ8A-10ZH2-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
46,040
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください