MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZB3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZB3) - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41386388MXQ8A-20ZB3-M9B8200.5M9B
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386397MXQ8A-20ZB3-M9N8200.5M9N
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386406MXQ8A-20ZB3-M9NM8201M9N
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386415MXQ8A-20ZB3-M9BW8200.5M9BW
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386424MXQ8A-20ZB3-M9BL8203M9B
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386433MXQ8A-20ZB3-M9BV8200.5M9BV
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386442MXQ8A-20ZB3-M9NL8203M9N
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386458MXQ8A-20ZB3-M9BWL8203M9BW
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386467MXQ8A-20ZB3-M9BWV8200.5M9BWV
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386476MXQ8A-20ZB3-M9BAL8203M9BA
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする