MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZP)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZP) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41388436MXQ8A-20ZP820(-) オートスイッチなし
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388445MXQ8A-20ZP-M9B820M9B
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388454MXQ8A-20ZP-M9BM820M9B
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388463MXQ8A-20ZP-M9BW820M9BW
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388472MXQ8A-20ZP-M9BL820M9B
35,480
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする