曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZF)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZF) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41390816MXQ8A-30ZF(-) オートスイッチなし
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390825MXQ8A-30ZF-M9BMM9B
38,060
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390834MXQ8A-30ZF-M9BLM9B
38,390
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390843MXQ8A-30ZF-M9NVM9NV
38,610
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390852MXQ8A-30ZF-M9NV-X27M9NV
38,610
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390868MXQ8A-30ZF-M9BVLM9BV
39,270
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする