SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZJ)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41394106
MXQ8A-40ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,360
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394115
MXQ8A-40ZJ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
41,970
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394124
MXQ8A-40ZJ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
42,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394133
MXQ8A-40ZJ-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
42,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください