MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZB3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZB3) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41395454MXQ8A-50ZB3850(-) オートスイッチなし
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395463MXQ8A-50ZB3-X39850(-) オートスイッチなし
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395472MXQ8A-50ZB3-M9N850M9N
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395488MXQ8A-50ZB3-M9BL850M9B
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395497MXQ8A-50ZB3-M9BV850M9BV
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395506MXQ8A-50ZB3-M9BL-X7850M9B
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395515MXQ8A-50ZB3-M9BAL-X39850M9BA
54,340
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする