SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZE2)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41395883
MXQ8A-50ZE2-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
51,760
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395892
MXQ8A-50ZE2-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
52,420
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395908
MXQ8A-50ZE2-M9NV
CADデータダウンロード
0.5
M9NV
¥
52,640
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください